メカソルベント#300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード69395815 品番C-z022-4L
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

速乾型の水溶性加工液を洗浄できる油性洗浄剤。洗浄スペースが狭い箇所で使える便利な洗浄剤

用途加工後のワークに付着する水溶性加工液、油性加工液の洗浄 成分アルコール、炭化水素、グリコールエーテル 容量(L)4 引火点(℃)4 外観無色透明液体 危険等級U 動粘度(mm2/s)1.4 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 比重(at15℃)0.78 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装面、プラスチック類への使用は浸食する場合があるので、テストを事前に行ってから使用。引火性がありますので、火気のあるところでは、絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする