本体

TD-3C01 大音量タイマー タニタ 69396620 TD-3C01 大音量タイマー タニタ 69396620 TD-3C01 大音量タイマー タニタ 69396620 TD-3C01 大音量タイマー タニタ 69396620

大音量タイマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69396620 品番TD-3C01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

まるごと洗えて、いつでも清潔な大音量タイマー

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本 仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方 その他フック、マグネット付き 材質ABS、PC、PET 電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本 音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上) 設定時間最大99分99秒 1秒単位 ブザー音約30秒 防塵防水性能IP67取得 電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合) 音色3段階で切替可能な選べる音量 タイマー機能カウントダウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする