用途放熱ポッティング
仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80
サイズA×1kg B×1kg
配合(比率)100:100
難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)
密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃)
硬さ(デュロメータA)(硬化後)51
硬化方式2液加熱型
外観A剤:灰黒色 B:灰白色
熱伝導率(W/mk)0.86
粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9
粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間120℃×1h