KE-1285P-A/B 2液型放熱ポッティング材 KE-1285P 信越化学工業 69398509

※サンプル画像

2液型放熱ポッティング材 KE-1285P

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1セット(1kg×20缶)
内容量1セット(1kg×20缶)注文コード69398509品番KE-1285P-A/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。

用途
放熱ポッティング
仕様ポットライフ(倍粘法) hrs:80サイズA×10kg B×10kg配合(比率)100:100難燃性(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)密度(g/cm3)(硬化後)1.71(23℃)硬さ(デュロメータA)(硬化後)51硬化方式2液加熱型外観A剤:灰黒色 B:灰白色熱伝導率(W/mk)0.86粘度(23℃)(Pa・s[P])(硬化前)A剤:22 B剤:9粘度(Pa・s)混合粘度:(硬化前)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間120℃×1h
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする