【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】
スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
〇3Dランダム送風
上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。
風量は8段階。1〜3は静音、8はターボです。
〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP
左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。
〇上下左右自動首振りパワフル送風
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。
〇家計にやさしい省エネ
DCモーターならではの、省エネ性能。
電気代約38%削減。
※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。
1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。
〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ
工具不要で全分解可能。
ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
〇軽量・コンパクト
本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。