用途表面をなめらかな凹凸にカットし、独特なポコポコ感を表現。目付量約1100g/m2のしっかりとした密度でボリューム感たっぷりの贅沢な一枚に。光沢のある糸は光の当たり方によって様々な表情をみせてくれます。また、ホルムアルデヒドの試験を乳幼児の基準でクリアしているため、小さなお子さまやペットの居るご家庭でも安心です。裏面にはラグのずれを防止する滑り止め加工付き。ホットカーペットや床暖房の上に敷いてもお使いいただけます。
厚さ(mm)10
色グレー
対応ホットカーペット
寸法(cm)180×180
機能-
滑り止め効果あり
洗濯方法手洗いOK
組成表面:ポリエステル100% 、 裏面:不織布 滑りにくい加工