萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
廊下敷きプリントマット ナタリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69399761
品番
350126202
参考基準価格(税別)
¥4,536
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
廊下の冷え防止や防音対策にもなる廊下敷きカーペット。
用途
へたりにくく長く使える丈夫なナイロン素材で、汚れが気になってきたら手洗いもOK。裏には滑り止め加工が施されているため、お子様やペットと暮らすご家庭でも安心です。廊下以外にも、キッチンやベットサイドのマットとしてもお使いいただけます。
厚さ(mm)
3.5
色
ベージュ
対応
ホットカーペット
寸法(cm)
67×240
機能
-
パイル長(mm)
3.5
素材
【表面】ナイロン100%【裏面】不織布 (滑りにくい加工)
滑り止め効果
あり
洗濯方法
手洗いOK
注意
-
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません