※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台仕様●センサ位置:センサ分離●制御範囲:0.10~101.32kPa●設定単位:kPa●測定圧表示:5桁7segLED表示●調整用バルブ:有り(WORK、PUMP、LEAKの3カ所)注文コード69401048品番VCN-500S
参考基準価格(税別)¥515,600販売価格(税込)¥560,780販売価格(税別)
センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。
リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。
調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。
大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。
センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。