※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型(JIS)ピトー管

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69402317 品番LK-8
参考基準価格(税別)¥102,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

設置が簡単で、安価です。
低温から高温まで対応できます。
圧力損失が低く抑えられます。
低速から高速まで計測できます。
粉体含有ガスの流速にも対応できます。

付属品試験成績書(標準) 長さ(mm)元管:1500 管径(Φmm)12 鼻管長(mm)168 孔径(Φmm)×数1×12 孔径(Φμm)全圧:6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする