※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリット式流量検出ピトー管

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69402615 品番SGP32A-Pitot
参考基準価格(税別)¥205,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。
ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。
標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。

付属品試験成績書付 仕様熱電対挿入口:あり 長さ(mm)短管:200 測定範囲約0.3〜4.0m3/min(口径により異なる) ねじ両端PTオスネジ 精度±3%〜±5% 口径(A)SGP32相当
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする