※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可搬型流速・流量計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●アナログ電流出力出力項目負荷抵抗500Ω以下:DC4〜20mA流速または流量、温度●温度入力範囲入力方法:0〜1000℃自動計測(自動補正演算)または、設定入力●静圧入力範囲入力方法:-10.00〜+10.00kPa設定入力●流速演算範囲(空気20℃1気圧時):1.0〜20.0m/s●流量演算範囲:0.100〜9999999 注文コード69402728 品番FV-31A025HT
参考基準価格(税別)¥604,600 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。

付属品試験成績書付(標準) 仕様●アナログ電流出力出力項目負荷抵抗500Ω以下:DC4〜20mA流速または流量、温度●温度入力範囲入力方法:0〜1000℃自動計測(自動補正演算)または、設定入力●静圧入力範囲入力方法:-10.00〜+10.00kPa設定入力●流速演算範囲(空気20℃1気圧時):1.0〜20.0m/s●流量演算範囲:0.100〜9999999 消費電力(W)10 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 時間移動平均:0〜99秒 測定範囲(Pa)差圧:0〜250.0 単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min 測定流体非腐食性気体 総合精度±5% 入力範囲ピトー管係数:0.001〜9.999、断面積:0.0001〜99.9999m2、流体密度:0.001〜9.999kg/m3N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする