付属品表示器、センサ、計測ソフトウェア
仕様●計測周期(msec):100●上下限出力:Hi / Go / Lo の3点出力 (無電圧接点)●電源電圧V:DC 12 〜 24●表示範囲(Pa):4.0×10-2 〜 1.2×105
出力レコーダ:0 〜 5 VDC (負荷抵抗2kΩ以上)
測定精度5.0×10-2 〜 5.0×10-1 Pa ±30%/5.0×10-1 〜 1.0×104 Pa ±20%/ 1.0×104 〜 1.0×105 Pa ±30%
表示方式7segLED 赤色表示 (仮数部 2桁、指数部 2桁)
機能移動平均:1 〜 9秒の範囲で設定可能、標準装備:1、フラッシング機能 2、移動平均機能
測定範囲(Pa)5.0×10-2〜1.0×105
通信出力USB-2.0 (Micro USB-B)
センサ形状NW16フランジ