※代表画像です。

マイクロコイル真空計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69402965 品番AMC-202N32-R(メーカー実施校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥183,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。
センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。
センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。
付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。
オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。

付属品表示器、センサ、計測ソフトウェア 仕様●計測周期(msec):100●上下限出力:Hi / Go / Lo の3点出力 (無電圧接点)●電源電圧V:DC 12 〜 24●表示範囲(Pa):4.0×10-2 〜 1.2×105 出力レコーダ:0 〜 5 VDC (負荷抵抗2kΩ以上) 測定精度5.0×10-2 〜 5.0×10-1 Pa ±30%/5.0×10-1 〜 1.0×104 Pa ±20%/ 1.0×104 〜 1.0×105 Pa ±30% 表示方式7segLED 赤色表示 (仮数部 2桁、指数部 2桁) 機能移動平均:1 〜 9秒の範囲で設定可能、標準装備:1、フラッシング機能 2、移動平均機能 測定範囲(Pa)5.0×10-2〜1.0×105 通信出力USB-2.0 (Micro USB-B) センサ形状R3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする