曜日別特売
VCG-500S(メーカー実施校正証明書付) 真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所 69403078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空一定装置 バキュームコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台仕様●センサ位置:センサ分離●制御範囲:0.10~101.32kPa●設定単位:kPa●測定圧表示:カラータッチパネルLCD表示●調整用バルブ:有り(WORK、PUMP、LEAKの3カ所)注文コード69403078品番VCG-500S(メーカー実施校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥872,800

センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。
リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。
調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。
大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。
センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。

付属品試験成績書付仕様●センサ位置:センサ分離●制御範囲:0.10~101.32kPa●設定単位:kPa●測定圧表示:カラータッチパネルLCD表示●調整用バルブ:有り(WORK、PUMP、LEAKの3カ所)電源(V)AC85~240 50/60Hz消費電力(W)20制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)圧力腐食性気体精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ圧力方式タッチパネルのテンキー入力方式(Hi、Lo2段階)周囲温度(℃)0~50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする