※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●アナログ電流出力出力項目負荷抵抗500Ω以下:DC4〜20mA流速または流量 ※外部信号入力時は、温度・静圧●温度入力範囲入力方法:0〜1000℃ 設定入力または外部信号入力●静圧入力範囲入力方法:-10.00〜+10.00kPa 設定入力または外部信号入力●流速演算範囲(空気20℃1気圧時):1.0〜20.0m/s●流量演算範囲:0.100〜9999999
注文コード69407725
品番FV-31S025(全圧)
参考基準価格(税別)¥353,600
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。