USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69407917 品番 SMT-LAC10N
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。
最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、
スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。
断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。
ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。

ホワイト 出力(W)15 電流(A)3 規格USB2.0 電圧(V)5 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C 転送速度(Mbps)480
注意
※外部から圧力がかかる状態で使用しないでください。
※水気、高温多湿、ほこりの多い場所では使用しないでください。
※機器が正常に動作しない場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする