USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69407951 品番 SMT-LCC20N
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。
USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。
断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。

ホワイト 出力(W)60 電流(A)3 規格USB2.0 電圧(V)60 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C 転送速度(Mbps)480
注意
※外部から圧力がかかる状態で使用しないでください。
※水気、高温多湿、ほこりの多い場所では使用しないでください。
※機器が正常に動作しない場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする