エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エレコムの スマホ/タブレットスタンド
タブレット iPadスタンド 折りたたみ 卓上 高さ&角度無段階調整 〜13インチタブレット対応 滑り止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69408538
品番
TBWDSARMPTTSV
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
お好みの高さや角度に変えられる折り畳み式タブレットスタンドです。タブレットの高さや角度を調整することで目線を上げられ、快適な姿勢で操作や動画視聴ができます。
用途
作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。
タブレットの高さや角度を調整することで、好きな姿勢で操作や動画視聴を楽しめます。
天板と底部にシリコンゴム付きで、傷を防いで滑りにくく安定します。
ゆとりのある挟み幅で、カバーの付いたタブレットもしっかり置けます。
使わないときはコンパクトに畳んで収納できます。
〜13インチまでのタブレットに対応しています。
厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
鉄合金、アルミニウム、シリコン
質量(kg)
0.7
色
シルバー
耐荷重(kg)
0.6
適合サイズ
〜13インチまでのタブレット
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×161×51
角度調節
○