本体

RAO-2(W) エアーオーブン ミニ recolte(レコルト) 69412975 RAO-2(W) エアーオーブン ミニ recolte(レコルト) 69412975 RAO-2(W) エアーオーブン ミニ recolte(レコルト) 69412975 RAO-2(W) エアーオーブン ミニ recolte(レコルト) 69412975 RAO-2(W) エアーオーブン ミニ recolte(レコルト) 69412975 RAO-2(W) エアーオーブン ミニ recolte(レコルト) 69412975

エアーオーブン ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69412975 品番RAO-2(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

食材を入れたらダイヤルを回すだけのシンプルな操作で、手軽に毎日使える[エアーオーブン ミニ]。高温の熱風を効率よく循環させ、食材の持つ旨みを逃さず、外はカリッと中はジューシーに仕上げます。”油で揚げない揚げ物”などノンフライ調理で、おかず作りはもちろん、お惣菜の温め直しなどに大活躍。

セット内容本体・バスケット・内アミ・専用レシピブック 質量(kg)2.5 ホワイトベージュ 容量(L)1.5(MAXライン1.2) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×271×247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする