曜日別特売
1000JP ベーシックオーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs) 69413088

本体

1000JP ベーシックオーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs) 69413088
1000JP ベーシックオーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs) 69413088
1000JP ベーシックオーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs) 69413088
1000JP ベーシックオーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs) 69413088
1000JP ベーシックオーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs) 69413088

ベーシックオーブントースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード69413088品番1000JP
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

毎日、長く付き合うために、シンプルな機能とデザインを備えたオーブントースター。
用途や好みにあわせる3段階の焼き加減調整、また約90~230℃の間での無段階温度調節も可能。
30分間のロングタイマーは、アップルパイや肉の調理、焼き芋などといった長時間調理に役立ちます。
受皿をワイヤーラックの下に取り付けることができるので、食材から出る油がヒーターに落ちるのを防ぎます。
庫内は直径20cmサイズのピザまで対応、くず受けトレイ付き。

付属品ワイヤーラック、受皿、ハンドル質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×220タイマー30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする