使用イメージ

豊岡製メンズボストン-約33L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69416141 品番10461-01
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

黒の凹凸生地が魅力の豊岡製ボストンバッグ
南京錠付きで防犯面も安心
2、3泊の旅行やゴルフにも使いやすいシンプルデザイン
肩アテ付きのショルダーベルトで肩掛けもできます

仕様片側面:ファスナーポケット / 背面:オープンポケット / 本体内部:オープンポケット / 底鋲 / 肩アテ付きショルダーベルト / 南京錠 / YKKファスナー クロ 材質(本体)PVC 質量(g)1100 容量(L)33 材質(内部)ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×50×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする