画像準備中

#98031 99X-B 18L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード69417105 品番98031
参考基準価格(税別)¥48,180 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。

用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※塩素含有型は高速加工等(多塁の発煙を伴う加工)には不向きです。加工部品及び機械に、場合により錆を発生させますので、使用の際はこ注意下さい。非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする