TDT(田野井)
TDT(田野井)の 工業用潤滑油
TDT(田野井)の 切削油
#98100 99X-4F 塩素フリー品 18L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
69417139
品番
98100
参考基準価格(税別)
¥37,140
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フライス盤・自動旋盤等に適用可能です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ないです。炭素鋼、合金鋼に最適です。非鉄金属、ステンレス鋼にも適用可能です。
用途
普通鋼のねじ転造加工、一般切削加工等
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)
18
適合材
炭素鋼、合金鋼、普通金属、非鉄金属、ステンレス鋼
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
外観(原液)
黄色透明
JIS分類
N3種8号
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません