大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69417260
品番
PV953-C100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
バスケット部が手元にあるので荷物の出し入れが簡単です。傘または杖を1本収納出来ます。ショッピングカートの中では比較的安価です。
用途
荷物の運搬をすることが出来ます。
質量(kg)
8.3kg
サイズ
W488×D566×H925(mm)
材質(本体)
スチール
キャスター
100Φ
均等耐荷重(kg)
30kg
注意
※荷物の運搬専用の台車です。人を乗せたり、寄りかかったりするなど本来の使用用途以外でのご利用はお控えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません