画像準備中

#98032 99X-B 200L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード69417315 品番98032
参考基準価格(税別)¥450,400 販売価格(税込) ¥384,978
販売価格(税別)
349,980

中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。

用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般 タイプ不水溶性(塩素含有品) 容量(L)200 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類規格外 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※塩素含有型は高速加工等(多塁の発煙を伴う加工)には不向きです。加工部品及び機械に、場合により錆を発生させますので、使用の際はこ注意下さい。非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする