パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
鉄製中華鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69417620
品番
HC-1038
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
鉄製のため熱伝導が良く、強火で一気に加熱できる。
チャーハン、野菜炒めなど本格的な中華料理に最適。
ガス火専用設計で、使い込むほど油が馴染み、焦げ付きにくくなる。
質量(g)
1800
表面処理
クリアラッカー塗装 / 【本体・取っ手】鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×420×150
寸法(cm)
42