※商品イメージ
WAVEWAVE
WAVEWAVEの ボディケア
リリースガン リトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69418039
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書および保証書、充電ケーブル
材質
アルミニウム合金、ABS、シリコン
色
シャンパンゴールド
本体質量(g)
約230
本体サイズ(mm)
約126×67×32
バッテリー容量(mAh)
1050
定格電源
DC5V/2A
アタッチメント
台形型、球型、U字型、円柱型
注意
※充電用のACアダプターは付属されておりません。
※本商品は医療機器ではなく、治療作用が一切ございません。