曜日別特売
A-40 デッキスカッパー イケダ商会 69419500

デッキスカッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個構成部品A-40本体・F-4(耐油Oリング付)注文コード69419500品番A-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

目なし耐油Oリング付

用途
長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
デッキ、スカッパー用
ブルー外径(Φmm)133(4.5吋)構成部品A-40本体・F-4(耐油Oリング付)
関連資料:(1.37MB) (1.23MB)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、詳細寸法・仕様等は添付PDFにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする