画像準備中

シーリングファンライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):7.6●材質/塗装:鋼板/シルバーサテン塗装、木製/(表)黒・(裏)カジュアル、ガラス/艶消し・一部透明●ランプ:LED7.8W(E26)●光色:電球色(2700K)●高速回転時ファン:11.6(50Hz)、13.8W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:5-3-2-0●首振り:無し●光源寿命:40000時間●定格光束:3500Lm●消費電力:39W●リモコン:有※調光不可※斜径天井不可※ご購入前に天井強度、天井高等ご確認ください。 注文コード69420184 品番ASL-501SE
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。
引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
ファンの回転方向切替、風量3段階切替が可能でオールシーズン快適にご使用いただけます。ファンは表面と裏面に別のカラー塗装が施してあり、お部屋の雰囲気に併せてご使用いただけます。

仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):7.6●材質/塗装:鋼板/シルバーサテン塗装、木製/(表)黒・(裏)カジュアル、ガラス/艶消し・一部透明●ランプ:LED7.8W(E26)●光色:電球色(2700K)●高速回転時ファン:11.6(50Hz)、13.8W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:5-3-2-0●首振り:無し●光源寿命:40000時間●定格光束:3500Lm●消費電力:39W●リモコン:有※調光不可※斜径天井不可※ご購入前に天井強度、天井高等ご確認ください。 アズワン品番65-3657-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする