新生金属工業
片サドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
51
19.5
25.5
32
38.5
51
64
76.5
21.5
27
33.5
42
48
60
75.5
呼び
C51
C19
C25
C31
C39
C51
C63
C75
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
69421445
品番
片サドル 51
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.046
寸法d(mm)
6×10
呼び
C51
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
51
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
42
関連資料:
(0.06MB)