ロックナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼びG54
内容量1袋(10個)注文コード69423439品番ライニング ロックナット 54
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質鋼板製形状歯車形質量(kg)0.05呼びG54寸法B(mm)74寸法T(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする