ロックナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
呼びG92
内容量1個注文コード69423466品番ライニング ロックナット 92
参考基準価格(税別)¥2,484販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質鋼板製形状歯車形質量(kg)0.175呼びG92寸法B(mm)121寸法T(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする