微差圧計 DG80-161シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69423526 品番 DG80-161
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。
主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。
又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):取付金具●接続:Rc1/8●材質:NBR、ADC12、アクリルガラス、黄銅、鉄●圧力レンジ:kPa_0〜0.3●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする