長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
デジタル圧力チェッカ GCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69424138
品番
GC6627260BXXXXXXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
仕様
●形状(取付):中圧用●接続:外径Φ6ホース用ワンタッチ継手付●材質・シール方式:SUS630(17-4PH)、C3604BD、NBR●圧力レンジ:kPa_-100〜500●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番
65-4316-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69424138
GC6627260BXXXXXXXX0
73817528
GC66-272-60B -100~500kPa
デジタル圧力チェッカ 形番:GC66
長野計器
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました