デジタル圧力チェッカ GCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69424147 品番GC6627250BXXXXXXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。

仕様●形状(取付):中圧用●接続:外径Φ6ホース用ワンタッチ継手付●材質・シール方式:SUS630(17-4PH)、C3604BD、NBR●圧力レンジ:kPa_0〜500●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシ アズワン品番65-4316-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69424147 GC6627250BXXXXXXXX0 73817494 GC66-272-50B 0~500kPa デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 長野計器 デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 長野計器 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする