付属品厚さ調整シート 調整シール×2 六角レンチその他【保護カバーケーブル通し口】1.1cm(内径4mm)適合機種Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250・15W型番A2140)材質スタンド・トレー:スチール(粉体塗装) 保護カバー・滑り止め:シリコーンゴム色ホワイト質量(g)465適合サイズApple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250:厚さ4.37mm・外径55.5mm 15W型番A2140:厚さ5.3mm・外径55.9mm) 厚さ4.37~5.3mm・外径55.5~55.9mmのワイヤレス充電器 ※ワイヤレス充電器のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】11×13×18.2【トレー部】10×12×0.3支柱【上部】内径:1.3cm【下部】1.2×3cm内径(Φcm)ホルダー部:5.9