グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-183シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69424558 品番GV42-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜40●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4321-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69424558 GV42-183 75115889 GV42-183 40MPa グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器 グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする