PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 69425748 品番 FB12566503
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ローバインディング
液体培地のろ過や粒子除去などに最適
Non-pyrogenic/Non-cytotoxic
ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単
ディスポーサブル

仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:250mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする