商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
全長(mm)700
ねじ径M22
ねじ長さ(mm)S120/120
表面処理生地
単重(g)2.1
加工ねじ転造ねじ