Beta
Betaの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Betaの 自動車用シートカバー
保護シートセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69428400
品番
2254K
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ほとんどの車のシート、ステアリングホイール、ギアノブに適合します。フリーサイズです。繰り返し使用でき、洗濯が可能です。伸縮性のある紐が付いた丈夫なナイロン生地を使用しています。
仕様
保護部位:シート、ハンドル、シフトノブ
材質
ナイロン
サイズ
フリー
質量(g)
200