ウエッジベース 10LED T10

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69428808 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。

用途DC24V車専用 寸法(mm)29×10 ホワイト タイプT10ウェッジ 定格電力(W)1.2 定格電圧(V)24 消費電流(mA)50 LED使用数(個)10
注意
※本製品は24V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色の使用制限があります。1部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。LEDは極性があるため点灯しない場合は逆法に付け直してください。雨などの水分には十分注意して下さい。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69428808 - 54580384 - ウエッジベース 10LED T10 モノタロウ ウエッジベース 10LED T10 モノタロウ 1袋(2個) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69428808
2020-10-16
用途:
メーター球に
自動車・二輪車・自転車関連業

不点灯の電球交換に
良い商品です。
品質もしっかりしています。
すかっと美しい
グーですね。
燃えるような俺の心にピッタリ。
ええ塩梅に光ります。
尽きることなき価格追求の賜物。
キングオブLED!
ルー大柴も驚きます。

対象商品:
69428808
2020-08-29
用途:
車巾灯
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは問題ないですが、熱を持ちすぎてウェッジベース部分が溶けてしまいます。LEDなのに点灯状態の白熱電球みたいに熱くなります。ウェッジベースを少し放熱できるようにしたら幾らか違うかな?
寿命は電球より短い、価格は電球より高い。ってどうなんでしょうね。

1人が参考にしています
対象商品:
69428808
2020-11-23
用途:
車幅灯
株式会社山中建設興業 様

一度購入して間もなく切れて、その後また購入しましたが、また切れたため交換しようと取り出そうとしたらソケット部分が溶けてLED部分がヘッドライト内に落ちてしまいました。返品しようにも取り出せないため泣き寝入りです。二度と購入しませんし、皆様にも絶対におすすめしません。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
商品の確認および今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
69428808
2020-10-12
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

最低ですね1年持たない。エンジンの振動で点滅します。エンジンOffで正常点灯します。
二度と買いません。本音は返品したいです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
69428808
2020-07-28
用途:
車のスモールランプに使用
運輸・通信業

この商品は、LEDとしては、明るくなく、とてもがっかりしました。使用せずに保管しております。

1人が参考にしています
対象商品:
69428808
2020-01-19
用途:
通常走行
運輸・通信業

はめ込み部分が純正部分よりも薄いのでゆるくて落下してしまう。

対象商品:
69428808
2018-02-11
用途:
トラックのポジッション球
豊栄輸送株式会社 様 (運輸・通信業)

24X対応なのに安価で10LEDで明るさも十分 とても満足しています。

対象商品:
69428808
2019-11-16
用途:
自動車修理
河守モータース 様

価格が手ごろで、10LEDなので購入しました。この価格なので特に不満はありませんが、もう少し明るければ と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする