山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンペーパーホルダー
片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69428917
品番
10269
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) / マグネット / 滑り止めリング:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
440
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
適合サイズ
直径11×幅23cm以内、芯の直径3.6cm以上のキッチンペーパーロール ※キッチンペーパーロールのサイズや形状によっては収納できない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×9.3×24.5
耐荷重(g)
500