山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の フライパン・鍋・ふたスタンド
マグネットフライパンホルダー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69429075
品番
10406
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) / マグネット / クッション・滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
250
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐荷重(kg)
1.5
適合サイズ
深さ7cm以下の一般的なフライパン ※フライパンのサイズや形状によっては収納できない場合もあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×8.3×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ホルダー部】11.3×6.6・7.4×2.5