山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
フィルムフックキッチン棚 タワー ワイド ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69429118
品番
10411
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) / フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
1700
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)
3
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×15.1×10
棚板内寸・奥行(mm)
130