センバドー
センバドーの バッグ・キャップ
センバドーの バッグ
センバドーの ショルダーバッグ
e.e.p.リップストップショルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69433266
品番
623-8132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
複数にねじった糸などを格子状に織り込んだ強度性の高いリップストップ生地を使ったショルダーバッグです。体に沿う舟形で軽くてうれしい撥水機能付きです。
用途
普段使いに。
長さ(mm)
【ショルダー】640〜1250
色
チャコールグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×240〜300×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません