ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
かんたん結束線
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(80本)
長さ(m)
0.15
色
被覆:白
注文コード
69436842
品番
10155875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途
植木・コード等多用途の結束
長さ(m)
0.15
色
被覆:白
質量(g)
33
トラスコ品番
858-6085
材質
芯:鉄/被覆:樹脂