メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 料理道具
WIZ'Aの フライパン・グリルパン
WIZ'Aの ハンドル・その他関連商品
着脱式ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437911
品番
WZCH-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
用途
「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」専用ハンドル
材質
フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴム
色
ベージュ
質量(g)
208
表面処理
シリコーン塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
185×40×46