メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 料理道具
WIZ'Aの フライパン・グリルパン
WIZ'Aの フライパン用フタ
ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437920
品番
WZSG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
用途
「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」用ガラス蓋
仕様
全面物理強化
その他
蒸気穴付き
材質
本体:強化ガラス / つまみ:フェノール樹脂 / パッキン:シリコーンゴム
色
ベージュ/クリア
質量(g)
358
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
192×192×45