メイン

WZFP-20 フライパン WIZ'A 69437938 WZFP-20 フライパン WIZ'A 69437938 WZFP-20 フライパン WIZ'A 69437938

フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69437938 品番 WZFP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280
用途食材を炒めたり焼いたりする際に 仕様食洗機使用可 材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ベージュ 質量(g)350 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×215×54 表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装 対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ 底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む) 別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×200×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする