メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 料理道具
WIZ'Aの フライパン・グリルパン
WIZ'Aの フライパン・炒め鍋
深型フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437965
品番
WZFPG-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
用途
多めの食材を炒めたり焼いたりするほか、煮たり茹でたりにも
仕様
食洗機使用可
材質
本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
色
ベージュ
質量(g)
574
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
275×275×78
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装
対応
電磁調理器(IH)/ガスコンロ
底面の厚さ(mm)
2.4(はり底含む)
別売品番
【着脱式ハンドル】WZCH-18
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
260×260×76